絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
- モノタロウ(64)
- goot(太洋電機産業)(268)
- HAKKO(白光)(427)
- HIROSE(ヒロセ電機)(263)
- IDEC(和泉電気)(853)
- JST(日本圧着端子製造)(470)
- KOA(262)
- MAC8(マックエイト)(259)
- omron(オムロン)(873)
- Panasonic(パナソニック)(552)
- RS PRO(1,530)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(817)
- VISHAY(250)
- サトーパーツ(222)
- ニチコン(209)
- パトライト(PATLITE)(207)
- 三菱電機(461)
- 富士電機(418)
- 日本モレックス(molex)(316)
- 日東工業(271)
- ブランドをもっと見る

加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,390~税込¥5,929~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.形状非埋込み形タイプ直流3線式保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)最大50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hzリード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯応差20%以下電圧降下(V)1.0以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
エンコーダ用樹脂カップリング
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質ガラス繊維強化PBT樹脂種類樹脂製カップリング許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)0.4
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,970~税込¥9,867~1台当日出荷から17日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から5日以内出荷数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。質量(g)500取付方式埋込・据置取付両用耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
近接センサ APS-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,998税込¥9,8981袋(5個)当日出荷小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.仕様取り付け金具付属形状非埋込み形質量(g)約20タイプ直流2線式周波数(Hz)(動作サイクル)最大200保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間出力形態NO標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8材質(ケース)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)5~50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯応差約20%以下電圧降下(V)3以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から5日以内出荷数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリエンコーダTRD-N
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ長さ(m)2ケーブル長(m)2
近接センサ APS-Uシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷超薄形上面検出、検出距離 4mm 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出距離(mm)4動作原理誘導検出面上面センサ形状樹脂角型
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
デジタル回転計1段プリセット付
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から4日以内出荷DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現付属品取付枠測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき)取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続)入力種類電圧保護構造IP65(前面パネル部のみ)出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷)測定項目回転速度のみ耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間)表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%)入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと)表示桁数6桁入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力)リセット(外部リセット)最小信号幅5ms計数方式周期測定方式周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns)端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm出力モード比較出力/保持出力耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向周囲温度(℃)-10~50応答性(測定入力)10Hz/20kHz入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形)耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から22日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から22日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
近接センサCSシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)検出対象磁性金属
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から22日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
近接センサ CSシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
近接センサAPS7シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67検出距離(mm)(実効)7±10%、(保証)0~5.6ヘッド形状円検出対象磁性金属センサ形状ネジ型
近接センサAPS3シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から17日以内出荷強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から5日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状角検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
ロータリーエンコーダ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50