92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格 保護構造IP40 アクチュエータの種類ローラレバー 材質(ケース)熱可塑性物 操作力(N)1.23 材質(コンタクト)銀合金 機械的寿命5000万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~80 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)16(AC250V) リリース力(N)0.14
1個
820 税込902
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接触形式1c(双投形) 耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm 保護等級IP40 操作力(N)0.6 機械的寿命1000万回Operations 動作温度範囲(℃)-25~125 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC リリース力(N)0.06
1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作後の動き(OT)最小0.5mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

質量(g)- 保護構造- スイッチ- 定格絶縁電圧(V)- 端子ねじ- ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 応差の距離- 使用周囲湿度- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 突入電流(A)- 短絡保護装置- 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作後の動き(OT)- 耐電圧(V)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)-
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー 定格電圧(V)AC125 接点構成SPDT 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(gf)153
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極) アズワン品番67-0361-34
1個
159 税込175
翌日出荷


機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)300m/s2以上 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度2~360°/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)10(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×2
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造IEC IP40 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
219 税込241
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型 保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向ケーブルなし 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
249 税込274
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g)約130~190 使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
1個
489 税込538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3 保護構造IP00 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1~500mm/s 接点仕様スライド 定格抵抗負荷電流(A)0.1 耐久性5万回以上(30回/min) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30 材質(接点)銀メッキ
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)