絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • マルヤス電業(31)
  • EATON(イートン)(8)
  • STMicro(7)
  • VISHAY(7)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 東洋技研(3)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エンジニア(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 安立計器(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ABB(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • wbst222
  • st-22
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から42日以内出荷
セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から41日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67