絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(404)
  • 三菱電機(340)
  • IDEC(和泉電気)(264)
  • omron(オムロン)(213)
  • 日東工業(213)
  • AMPHENOL(204)
  • サトーパーツ(140)
  • KOA(127)
  • 内外電機(126)
  • シュナイダーエレクトリック(125)
  • VISHAY(116)
  • RS PRO(108)
  • SIEMENS(106)
  • onsemi(105)
  • 東洋技研(104)
  • エスコ(86)
  • 渡辺電機工業(84)
  • 富士電機(80)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(107)
  • 50,000-100,000円(152)
  • 100,000円以上(192)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 3p プラグ
  • 3p 2p 変換アダプタ
  • 3p
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ河村電器産業
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
引込MCB3P3E75A 河村電器産業引込MCB3P3E75A河村電器産業
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E60A 河村電器産業引込MCB3P3E60A河村電器産業
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
引込MCB3P3E50A 河村電器産業引込MCB3P3E50A河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
質量(kg)5材質プラスチック形式屋内用・露出型
引込MCB3P3E100A 河村電器産業引込MCB3P3E100A河村電器産業
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
引込MCB3P3E40A 河村電器産業引込MCB3P3E40A河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタなし材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型外形寸法(mm)310×310×66
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A 河村電器産業ガス発電用ブレーカELB3P3E20A河村電器産業
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
MCB3P100A電灯分電盤 NSG 河村電器産業MCB3P100A電灯分電盤 NSG河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
カバースイッチ CS 河村電器産業カバースイッチ CS河村電器産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
カバースイッチ CS-DT 河村電器産業カバースイッチ CS-DT河村電器産業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT 河村電器産業ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT河村電器産業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数3P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S河村電器産業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
漏電ブレーカ 埋込型 河村電器産業漏電ブレーカ 埋込型河村電器産業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
漏電ブレードブレーカ 河村電器産業漏電ブレードブレーカ河村電器産業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S 河村電器産業ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S河村電器産業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数3P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続フレーム(AF)30
カバースイッチ CSシリーズ 河村電器産業カバースイッチ CSシリーズ河村電器産業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
引込計器盤用キャビネット MI 1シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI 1シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
引込計器用ボックス
漏電ブレーカ ABシリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ ABシリーズ河村電器産業
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
引込計器盤用キャビネット MI 1シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI 1シリーズ河村電器産業
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷から83日以内出荷
引込計器用ボックス
引込計器盤用キャビネット MI 2シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI 2シリーズ河村電器産業
89,980税込98,978
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
引込計器用ボックス
引込計器盤用キャビネット MI 3シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI 3シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
引込計器用ボックス
引込計器盤用キャビネット MI 2シリーズ 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI 2シリーズ河村電器産業
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷から83日以内出荷
引込計器用ボックス
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
埋込形端子 NX 河村電器産業埋込形端子 NX河村電器産業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
モータブレーカ MB 河村電器産業モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業固定(組立)式端子台 TB河村電器産業
369税込406
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式直付け結線方式ネジ
漏電ブレーカ ZS 河村電器産業漏電ブレーカ ZS河村電器産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI河村電器産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS河村電器産業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
切替開閉器 KSS 河村電器産業切替開閉器 KSS河村電器産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
モータ保護用漏電ブレーカ ZML 河村電器産業モータ保護用漏電ブレーカ ZML河村電器産業
8,898税込9,788
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR河村電器産業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
23pb特集
おすすめ人気ランキング