enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS河村電器産業15日以内出荷から21日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110種別ホーム分電盤色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形
盤用キャビネット BX河村電器産業当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FX河村電器産業翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
盤用キャビネット BX 50シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製寸法A(mm)500板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
電話用機器収納キャビネット BX河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG河村電器産業4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FXT河村電器産業4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
盤用キャビネット BXT河村電器産業4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)材質(基板)木板取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
BBキャビオプション河村電器産業6日以内出荷から21日以内出荷
木製基板に小型機器を固定するための金具
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB河村電器産業8日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
スリット付重量スライド式台板河村電器産業21日以内出荷
スリット付の重量スライド式台板
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板幅(mm)483許容荷重(kg)100高さ(mm)43表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:2.3塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)材質(レール)鋼板
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG河村電器産業21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1河村電器産業21日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1河村電器産業21日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~