ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機(1件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥5,168¥4,698
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980