絞り込み
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,625)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

測距センサー ケーブル付きセット
シャープ¥919税込¥1,0111セット3日以内出荷PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。測定範囲10~80cm出力アナログ供給電源4.5V~5.5V
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301
シャープ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機
シャープ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機
シャープ¥82,980税込¥91,2781台14日以内出荷高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_。優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_。付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_。簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。質量(kg)約1.9外形寸法(mm)452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)消費電流(A)0.72(DC24V電源使用時)使用環境汚染度2イオンバランス±5V除電時間(秒)0.8使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
フォトダイオード Sharp 赤外線
シャープ¥169,800税込¥186,7801袋(500個)7日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応