絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(7)
  • マザーツール(1)
  • エスコ(29)
  • ENG(1)
  • 仙台銘板(1)
  • セルスター(1)
  • TRACO POWER(707)
  • RS PRO(624)
  • omron(オムロン)(513)
  • IDEC(和泉電気)(342)
  • XP POWER(256)
  • SICK(243)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(208)
  • Panasonic(パナソニック)(202)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
  • コーセル(136)
  • マルヤス電業(135)
  • Qlight(130)
  • オムロンヘルスケア(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • dc12v ファン
  • dc 12v コネクター
  • dc12v電源
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付共立電子産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付共立電子産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A共立電子産業
2,988税込3,287
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC延長ケーブル共立電子産業(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル共立電子産業(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
小型プッシュソレノイド 共立電子産業小型プッシュソレノイド共立電子産業
899税込989
1個
当日出荷
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業赤色LED付 大音量ブザー共立電子産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。
仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ共立電子産業
379税込417
1個
当日出荷から17日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業高音質アナログアンプ基板完成品共立電子産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)関連資料(0.9MB)
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(13件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(2件のレビュー)
889税込978
1本
欠品中
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他LED使用数(個)76LED色アイスブルーケーブル長(cm)48寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3消費電流(mA)160適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売電源電圧(V)DC12
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ 共立電子産業照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ共立電子産業
409税込450
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
16LEDフラッシャー 共立電子産業16LEDフラッシャー共立電子産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業ステレオプリアンプ30倍共立電子産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!ステレオ対応。
電源電圧DC9~12V取扱説明書(0.91MB)
ミニPWM発生器キット 共立電子産業ミニPWM発生器キット共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
電源電圧DC5V~12Vデューティー比約10%~90%(可変)発振周波数(kHz)約25(固定)最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません取扱説明書(0.68MB)
LEDスティック 白色 共立電子産業LEDスティック 白色共立電子産業
899税込989
1個
5日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)LED白色アズワン品番67-4810-38ケーブル長(cm)58LED使用数(個)76消費電流約300mA