制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「回転 測定器」の検索結果
商品豆知識
32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.92 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 31.75mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ESD工具6点セットです.スイス精密工具セット特殊な耐磁性工具鋼は、反射を防止しない表面を備えていますESDハンドル付きのResharpenable尖頭カッターにより、放電と摩擦を抑制するねじシステムを遊びなしで制御できます特許取得済みの内部EremMagicスプリング-100万回以上の回転数で一定のスプリング力を発揮ESDボックスが付属します
セット内容ニッパー,ピンセット
タイプセット:ESD
入数(個)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージケース
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの回転監視用センサです。このアナログ出力近接センサは、変位を監視するように設計されたソリッドステートセンサです。センサは測定していません。センサの動作原理は、減衰発振器の動作原理です。減衰の程度は、検出面からの物体の距離によって異なります。センサは距離を感知し、この距離に直接比例した値で出力電流を生成します。デバイスアプリケーションの回転モニタリング センサ設計フラットフォーム 26 x 26 x 13 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 100 mA ac/dc
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = 1/2"20 UNF長さ = 13mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)13
検出距離(mm)10
電源電圧(V)24→240 AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様エンコーダー技術:リニア測定 ●最大回転数:150rpm●全体の高さ:30.2mm●全体の幅:22.2 Dia.mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●回転型センサ - ブッシュ取り付け. Vishay Sfernice ECS 78モデル 機械的な停止機能のない単回転型センサ、パネル取り付け プラスチックトラックテクノロジ。 分圧動作モードによる、温度に左右されない測定精度 はんだ端子により接続、パネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。