制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「放熱器」の検索結果

関連キーワード
137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヒートシンク PRタイプ。黒アルマイト処理 DIP用ヒートシンク
仕様●併用可能製品:DIP●長さ:15mm●幅:11mm●高さ:25mm●寸法:15 x 11 x 25mm●熱抵抗:26K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:225-824 アズワン品番65-8094-31
1個
109 税込120
7日以内出荷



本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

OKW (ENCLOSURES)OKW Enclosures ヒートシンク
エコ商品
仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RaspberryPi1/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています
寸法(mm)40×30×5 材質アルミ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。 寸法(mm)35×35×30 材質アルミ
1個
429 税込472
当日出荷

放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

放熱器一体型でスリムな制御用SSRです。DINレールへワンタッチで取り付けが可能です。
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ6 1999
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレー
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm)28×38×30 端子形状タブ端子 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能バリスタ内蔵 出力周波数(Hz)45~65 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms)1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA)出力側:50
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能 放熱器一体で超小型スリムタイプ 三相負荷にも適用可能です。 単相ヒーター用 UL、CSA規格取得品
仕様ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能 型式G3PA-210B-VD-X 質量(g)約260g 耐電圧AC4000V,50/60Hz,1min.
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能 放熱器一体で超小型スリムタイプ 三相負荷にも適用可能です。 単相ヒーター用 UL、CSA規格取得品
仕様ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能 型式G3PA-220B-VD-X 質量(g)約340g 耐電圧AC4000V,50/60Hz,1min.
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32 入力ラインレベル 電源電圧(V)DC10~14(推奨12) 関連資料(0.9MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
特価
759 税込835
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。 トラスコ品番855-8661 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 質量(g)300 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ6 1999
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

熱伝導性粘着シートの中でも熱伝導率が2W/m・Kと高い熱伝導率を誇ります。優れた粘着性を有しています。非常に柔らかく柔軟性に優れています。サイズが250mm×150mmと大判ですので、大きな放熱器にも使えます。ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができます。
温度範囲(℃)使用:-30~120 温度(℃)ガラス転移:-30 使用温度(℃)短時間:200(30秒) 絶縁破壊電圧(kV)(Vac)5KV、(Vdc)6KV 密度1.8g/cm3 剥離強度(N/25mm)>8/in(90°はくり) 熱伝導率(W/mk)2/m・K サイズ(mm)250×150×厚さ0.18 アズワン品番64-0788-47
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット 基板寸法(mm)100×45 寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2) 出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2) 出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合) 入力電圧範囲(V)DC3.5~25 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 形状注射容器入り 質量(g)12 耐熱温度(℃)300 熱伝導率(W/mk)0.96 体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240 定格入力電圧(V)AC100~240 機能ゼロクロス機能有り 出力の適合負荷20A 端子構造ねじ端子 定格負荷電圧(V)AC24~240 動作表示灯あり 負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A 商品タイプ単相ヒータ用 ゼロクロス機能あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

おすすめ人気ランキング