絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(44)
  • 高須産業(7)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 光新産業(5)
  • オーム電機(4)
  • ホーリック(3)
  • ナカトミ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • エスコ(1)
  • テラル(1)
  • 三和式ベンチレーター(1)
  • 日本電興(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 伊藤電気製作所(1)
  • SunRuck(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「台 20cm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
屋外フード ステンレス製 深形 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
インテリア形換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 強弱速調付 金属製Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-10~40
屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂製マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)R43タイプ格子(ホワイト)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイトフィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301
屋外フード用 着脱網 アルミ製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 アルミ製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ製適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30
一般換気扇 フィルター無 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
屋外フード アルミ製 Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切板2枚、ねじ12本
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4電源(V)三相200V
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様20cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20仕様屋内形極数2寸法L(mm)110寸法H(mm)377電源(V)三相200V寸法A(mm)361寸法F(mm)121寸法D(mm)330寸法E(mm)200寸法B(mm)166寸法C(mm)165最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7寸法P(mm)198消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460ダクト径(Φmm)Φ200寸法M(mm)226寸法N(mm)250寸法O(mm)-寸法I(mm)198寸法J(mm)371寸法G(mm)145寸法K(mm)190風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700公称出力(W)1000起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
フレキシブル継手(2層管用) Panasonic(パナソニック)フレキシブル継手(2層管用)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個マンセル値2.1Y7.7/1.1
有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)20仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル9YR8.4/0.5
レンジフード用部材 電動シャッター付アダプターアタッチメント Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 電動シャッター付アダプターアタッチメントPanasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。 連動用コード・コネクター付
仕様気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下消費電力動作時5W以下、開放時3W以下

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材