RQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス当日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MSアダプタネオフレックス翌々日出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸形コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンス中の省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
仕様MSサイズ:32材質C3604ニッケルメッキ仕上げねじ寸法PF:0.75、電線管:G-22
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
接地台座三桂製作所税込¥208¥189