絞り込み
ブランド
- NEXcell
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,622)
- 三菱電機(10,089)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,917)
- エスコ(1,452)
- コイズミ照明(1,418)
- 岩崎電気(1,410)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,053)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(950)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

高輝度LEDテープライト
NEXcell(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)
NEXcell¥15,980税込¥17,5781台当日出荷人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)質量(kg)1.37電力(W)10全光束(Lm)1080 (10W点灯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感ソーラーパネル出力6W設置方式クランプ充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)設置場所屋外灯数1人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
LED充電式投光器 20W
NEXcell(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730全光束(Lm)1600~1800保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアルカリ電池式小型ライト
NEXcell¥4,998税込¥5,4981台当日出荷小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。用途夜間の軽作業に。材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR寸法(mm)172×46×126色黄色質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~55電源単三アルカリ電池×4(別売)角度(°)発光角度:120電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54連続点灯時間(時間)5~6エコロジー商品省エネ
LED充電式投光器
NEXcell(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能連続点灯時間3防塵防水性能IP65充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式投光器 10W
NEXcell¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830全光束(Lm)800~900電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式投光器 5W
NEXcell¥8,598~税込¥9,458~1台6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830全光束(Lm)400~450電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式小型ライト
NEXcell¥7,598税込¥8,3581台6日以内出荷小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。用途夜間の軽作業に。付属品ACアダプター・USBケーブル材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR寸法(mm)172×46×126色黄色質量(g)460使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:120充電時間(時間)6電源タイプ充電式明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54調光方式二段階調光式電球の種類LED連続点灯時間(時間)6エコロジー商品省エネ
円柱型LED充電式投光器
NEXcell¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間色温度(K)6500充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)16照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
LEDフラッドライト専用三脚
NEXcell¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷LEDフラッドライト専用三脚は投光器のLEDフラッドライトをスタンドで使用するためのオプションパーツです。用途LEDフラッドライトの専用三脚に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×1300高さ(m)最大3
LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W
NEXcell¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。付属品収納バッグ寸法(mm)280×180×460消費電力(W)350コード長さ(m)5使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)40000入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)色温度(K)5000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外防水性IP65調光方式4段階(25、50、75、100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式投光器ランタン三脚
NEXcell¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。質量(kg)約2.4高さ(mm)MAX.1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー式LED看板灯
NEXcell¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー質量(kg)2使用温度(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65インジケータ電池残量表示付連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)エコロジー商品省エネ
LED投光器用三脚
NEXcell¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷高さ調節、折りたたみ可能です。LED充電器を最大3灯まで設置できます。用途LED充電器用三脚です。寸法(高さH×幅W)(mm)1550×487電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDサンサンライト 三脚付
NEXcell¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。用途夜間の作業現場付属品専用収納袋寸法(mm)176×176×1840質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)-30~50色温度(K)6000明るさ(Lm)10800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
円柱型LED充電式投光器
NEXcell¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト寸法(mm)860×860×1560質量(kg)5.12使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間色温度(K)6500使用時寸法(mm)Φ860×H1560充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)10照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
LED充電式投光器ランタン
NEXcell¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー寸法(mm)190×190×220質量(kg)1.85使用温度範囲(℃)-20~55色温度(K)5000~6500充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)1800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)12照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料