CD管カップリング (Gタイプ)未来工業当日出荷から3日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS色オレンジ材質(ストッパー)PC
CD管片サドル未来工業¥1,898~税込¥2,088~
1袋(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
CD管コネクタ (GSタイプ)未来工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABS色オレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
カラーロックナット未来工業翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
パネルボックス (小判型)未来工業翌々日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
TLステップル未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
打ち込むだけでガッチリ固定できます。
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)未来工業翌々日出荷
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ)規格JIS C8412
CPアダプター未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
エンドカバー(コンパクトタイプ)(PF管用)未来工業翌々日出荷
種類スクリュー釘付寸法H(mm)46寸法L1(mm)120寸法B(mm)63.3寸法L2(mm)106寸法b(mm)47.4適合管CD単層波付管14コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ)未来工業翌々日出荷
はり側壁への落し込み等に使用します。
エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類CD管用(Gタイプ)寸法L2(mm)96寸法B(mm)87
チューブキャップ(CD管用)未来工業翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
仮枠ブッシング未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
SB変換アダプタ未来工業翌々日出荷
適合管径TLフレキ・CD単層波付管・PF単層波付管(14・16)
SBアダプター(偏心タイプ)未来工業翌々日出荷
仕様Φ19・Φ21mノック兼用適合管径TLフレキ:22CD単層波付管:22PF単層波付管:22
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198