絞り込み
ブランド
- MotoM
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(14,986)
- 三菱電機(9,925)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,874)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,309)
- 岩崎電気(1,066)
- オーム電機(1,051)
- ENDO(遠藤照明)(973)
- DAIKO(大光電機)(929)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(825)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る
特価

オリンピア照明 LEDテーブルランプ
MotoM¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。材質木・金属(メッキ仕上げ)質量(g)900消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386電源(AC V)100(50/60Hz)色温度(K)電球色3000エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命約45,000時間光束(Lm)400アーム角度調整明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ
MotoM(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1色白取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ
MotoM¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1色黒取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
MotoM¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。材質竹、プラスチック取付ACアダプター高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合質量(g)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命約30000時間光束(Lm)115アーム角度調整光色温白色 - 昼白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)エコロジー商品省エネ
オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ
MotoM¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否可
LEDテーブルランプ
MotoM¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。材質竹、プラスチック幅(mm)ベース:120取付ACアダプター質量(g)約530電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)62.9光源寿命約40000時間光束(Lm)390アームフレキシブル光色昼光色 - 白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ
MotoM¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。 Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。 Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。 Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。 Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。 Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。材質ABS,PC質量(kg)1.5色白電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED10平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当調光方式5段階定格光束(Lm)780電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
オリンピア照明 1灯円筒ペンダント
MotoM¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷円筒ペンダントシンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明。シンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明シリーズ。直径5cmと細身の円筒形のセードを用いて、使いやすく、どのような部屋にもあわせやすいペンダントにしています。表面をアルミカラーアルマイト仕上げにしているため、シンプルながらも、グレード感ある照明です。材質アルミ・樹脂長さ(mm)70×130質量(g)780消費電力(W)7.7取付部引掛シーリングLEDランプLEDモジュールLED寿命(時間)40000灯数1
オリンピア照明 1灯円筒ペンダント
MotoM¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷円筒ペンダントシンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明。シンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明シリーズ。直径5cmと細身の円筒形のセードを用いて、使いやすく、どのような部屋にもあわせやすいペンダントにしています。表面をアルミカラーアルマイト仕上げにしているため、シンプルながらも、グレード感ある照明です。材質アルミ・樹脂長さ(mm)40×110質量(g)720消費電力(W)7.7取付部ダクトプラグLEDランプLEDモジュールLED寿命(時間)40000灯数1
オリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小
MotoM¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。直径(Φmm)125高さ(mm)152器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)384LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否否適用畳数4.5調色の可否否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小
MotoM¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。直径(Φmm)111高さ(mm)147器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)393LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否否適用畳数4.5調色の可否否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント ハーフバイアス 小
MotoM¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。直径(Φmm)86高さ(mm)147質量(g)700LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否否
オリンピア照明 LED磁器ペンダント ランダムドット 中
MotoM¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。直径(Φmm)140高さ(mm)222質量(g)900消費電力(W)4.4LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料