電線リール ブレーキ付きマーベル当日出荷
ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198