3分ボルトケーブル留具 1日動電工4日以内出荷
3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C関連資料カタログ掲載ページ(0.33MB) カタログ掲載ページ(0.33MB)許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ニチジョイント LL日動電工4日以内出荷
結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
仕様参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下材質ポリプロピレン関連資料カタログ掲載ページ(0.28MB) カタログ掲載ページ(0.28MB)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198