絞り込み
ブランド
  • 田淵電機
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,622)
  • 三菱電機(10,089)
  • 未来工業(2,161)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,917)
  • エスコ(1,452)
  • コイズミ照明(1,418)
  • 岩崎電気(1,410)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,053)
  • ENDO(遠藤照明)(985)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源切替ボックス 田淵電機

    電源切替ボックス

    田淵電機
    119,800税込131,780
    1台
    12日以内出荷
    質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
  • EIBS7用表示ユニット 田淵電機

    EIBS7用表示ユニット

    田淵電機
    32,980税込36,278
    1台
    12日以内出荷
    表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
    質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)定格電圧(V)DC15定格消費電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)使用環境温度(℃)-10~+40設置場所屋内専用液晶モニター2.7インチモノクロ
  • 定格7.04kWh リン酸鉄リチウムイオン電池ユニット 田淵電機

    定格7.04kWh リン酸鉄リチウムイオン電池ユニット

    田淵電機
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    11日以内出荷
    質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷バッテリー容量(Ah)3.52出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
  • 蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ 田淵電機

    蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ

    田淵電機
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム" 1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。 2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。 3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。 4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。 5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。 6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。 7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。 8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。 9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198騒音値(dB)パワコン:40以下保護等級IP55相当冷却方式パワコン:内部ファン絶縁方式トランスレス方式使用環境温度(℃)パワコン:-20~+45設置場所屋外保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式効率効率:96.0% / 最大効率:96.5%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
  • EPG-T99P5用外部制御装置 田淵電機

    EPG-T99P5用外部制御装置

    田淵電機
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰 運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示 マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。 マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
    質量(kg)4質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)400×300×165消費電力(W)3入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)取付け方法壁掛け防塵防水性能IP65相当
  • 三相9.9kWパワーコンディショナ 田淵電機

    三相9.9kWパワーコンディショナ

    田淵電機
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す 2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能 3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。) 4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時) 5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
    質量(kg)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810.2×563.1×242.2騒音値(dB)51以下保護等級IP55相当冷却方式冷却ファンによる強制空冷絶縁方式高周波絶縁トランス方式使用環境温度(℃)-20~+50(40℃以上で出力抑制)設置場所屋外保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式効率最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時)待機電力(W)11W以下/80VA以下
  • 三相高圧PCS用マスターボックス 田淵電機

    三相高圧PCS用マスターボックス

    田淵電機
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    リモートコントロール機能 各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰 発電システム状況の管理 運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示 接続台数 マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。 マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
    質量(kg)4質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42消費電力(W)3入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×165使用環境温度(℃)-20~+50取付け方法壁掛け防塵防水性能IP65相当
  • パワコン-蓄電池間ケーブル 10m 田淵電機

    パワコン-蓄電池間ケーブル 10m

    田淵電機
    10,980税込12,078
    1本(10m)
    10日以内出荷
  • パワコン-表示ユニット間ケーブル 田淵電機

    パワコン-表示ユニット間ケーブル

    田淵電機
    5,798税込6,378
    1本(10m)ほか
    12日以内出荷
  • パワコン-パワコン間ケーブル 田淵電機

    パワコン-パワコン間ケーブル

    田淵電機
    6,798税込7,478
    1本(3m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • CTセンサーキット 田淵電機

    CTセンサーキット

    田淵電機
    21,980税込24,178
    1台
    11日以内出荷
    ケーブル長(m)30センサー16Φ 100A
  • DC分岐ケーブル 2又 田淵電機

    DC分岐ケーブル 2又

    田淵電機
    7,998税込8,798
    1本
    12日以内出荷
    PV パネルとパワーコンディショナを接続する2又ケーブル

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材