絞り込み
ブランド
- Laserliner(レーザーライナー)
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(14,986)
- 三菱電機(9,925)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,874)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,309)
- 岩崎電気(1,066)
- オーム電機(1,051)
- ENDO(遠藤照明)(973)
- DAIKO(大光電機)(929)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(825)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る
特価

ワークライト HD1500
Laserliner(レーザーライナー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、 人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。 用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。 スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。 スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。 障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、 人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。 見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。寸法(mm)133×63×70質量(g)650規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)電源充電式(USB-C)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約4LEDCOB LED保管温度範囲(℃)-10~60明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)防水性IP65照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料