有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
有圧換気扇 標準形・単相・排気光新産業6日以内出荷から91日以内出荷
適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
有圧換気扇 標準形・単相・吸気光新産業6日以内出荷
電圧(V)100寸法d(mm)10寸法S(mm)6相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40極数(P)4
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198