適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目