一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)SUS410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質PP+ガラス繊維
材質(車輪)ポリウレタン
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性ストッパー付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパー無し
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ストッパー有り
メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター
適合モノタロウメッシュラック
材質キャスター:PP
取付高(mm)約82
ねじ径3/8
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール/樹脂
奥行(mm)420
キャスター樹脂
適合幅(mm)200(ロール幅)
取扱説明書(1.4MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。
まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。
約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。
ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。
付属品カバー付き
色シルバー
質量(g)450
サイズ(mm)330×110×50
伸縮範囲(cm)9~30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として
色グリーン
キャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個
内寸法(mm)243.6×243.6
荷台寸法(幅)(mm)281
荷台寸法(奥行)(mm)281
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
用途梱包商品のエッジプロテクターとして
材質スチール
長さ(mm)157
幅(mm)123
厚さ(mm)2
高さ(mm)123
質量(g)510
適合ベルト幅(mm)36.8
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)2
タイププレート式
適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)合成ゴム
持ち手穴(mm)125×35
特性静音
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)
名称リフトテーブル自在車輪
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。