特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。
2018年トラスコ掲載ページ7 1487
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじ
トラスコ品番773-2309
質量(kg)0.7
外径(Φmm)58
受圧面積(cm2)6.42
ヘッド径(Φmm)25
最低高さ(mm)46
必要油量(mL)10
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ピストンメッキ付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
受圧面積(cm2)28.74
ヘッド径(Φmm)42
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
標準シリンダーの約1/2の質量です。偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
用途ジャッキアップ用軽量アルミ油圧シリンダー
2018年トラスコ掲載ページ7 1485
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
外径(Φmm)46
受圧面積(cm2)7.16
ヘッド径(Φmm)22
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
トラスコ品番773-3836
質量(kg)1.7
最高使用圧力(MPa)70
外径(Φmm)46
受圧面積(cm2)7.16
ヘッド径(Φmm)20
最低高さ(mm)144
必要油量(mL)36
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
外径(Φmm)59
受圧面積(cm2)14.52
ヘッド径(Φmm)30
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
トラスコ品番773-2171
質量(kg)2.8
外径(Φmm)46
受圧面積(cm2)7.16
ヘッド径(Φmm)22
最低高さ(mm)254
必要油量(mL)54
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。
過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L)4.5
モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz)
吐出圧力(MPa)70
使用作動油ISO VG32
有効油量(L)3.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48
定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
仕様インチねじ、単動シリンダ
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最高使用圧力は70MPaです。
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。
全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。
偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。