絞り込み
ブランド
  • 東正車輛
  • TRUSCO(58)
  • ビシャモン(8)
  • 河原(2)
  • スリーエッチ(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「ISO VG 150」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ東正車輛
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ東正車輛
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛ゴールドリフター バッテリータイプ東正車輛
419,800税込461,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド東正車輛
269,800税込296,780
1台
26日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ東正車輛
279,800税込307,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ&ターンテーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ&ターンテーブル東正車輛
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装ローラ間隔P(mm)55ローラ径(Φmm)38使用油タービン油:ISO VG22
超低床スリムリフター油圧・足踏み式 東正車輛超低床スリムリフター油圧・足踏み式東正車輛
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ東正車輛
489,800税込538,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15