アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。
天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。
コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型TRUSCO当日出荷
昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。
天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。
コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。
天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。
兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。
上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。
天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。
滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク認定品天板寸法(mm)300×255最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
アルミ製はしご兼用脚立(脚カバー付き)THK型TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップした梯子兼用脚立です。
天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247最大使用質量(kg)100天板寸法・幅(mm)300
1連はしごTRUSCO当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
2連はしごTRUSCO当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
2連はしご交換用パーツ ロープTRUSCO当日出荷
2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途交換用、予備用として。材質綿ロープ幅(mm)7色オレンジタイプ交換ロープ オレンジ
はしご用交換パーツ 脚端具TRUSCO当日出荷
1連はしご、2連はしごの交換用脚端具です。簡単に交換しやすい構造となります。
用途交換用、予備用として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6407適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質スチール、ゴム色シルバー品名はしご TSLA/TDLA2用交換パーツ 脚端具 左右各1個
2連はしご交換用パーツ ロック金具TRUSCO当日出荷
2連はしごの交換用ロック金具です。簡単に交換しやすい構造となります。
用途交換用、予備用として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6404適合機種TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質スチール色シルバー品名2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
はしご上部補助器具TRUSCO当日出荷
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です。はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です。
用途立てかけ時の接地部保護として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6400適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質アルミ、樹脂色シルバー品名はしご上部補助器具
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598