絞り込み
ブランド
  • ニッサチェイン
  • モノタロウ(49)
  • エスコ(410)
  • 水本機械製作所(299)
  • TRUSCO(147)
  • AIOULE(ふじわら)(107)
  • 寺岡製作所(83)
  • 3M(スリーエム)(79)
  • ニチバン(79)
  • 富士インパルス(76)
  • サンワ[テープ](74)
  • 日東電工(56)
  • コンドーテック(55)
  • ニトムズ(52)
  • ヨドノ(52)
  • カモ井加工紙(47)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • WAKI(和気産業)(43)
  • 大洋製器工業(41)
  • 大阪魂(41)
  • 山金工業(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「15mm」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 15mm ビニールテープ
  • セロテープ 15mm
  • マスキングテープ 15mm
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル回転カン 15mm (2個入) ニッサチェインニッケル回転カン 15mm (2個入)ニッサチェイン
1,398税込1,538
1セット(5個)
5日以内出荷
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具トラスコ品番849-2119質量(g)12寸法A(mm)15.0寸法B(mm)2.1
リーズロック ニッサチェインリーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュラースリーブ ニッサチェインサーキュラースリーブニッサチェイン(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品六角レンチ表面処理クロームメッキ仕上クロームメッキ
クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェインクルりんフック(面ファスナー式テープ付)ニッサチェイン
399税込439
1個
当日出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
塩ビ被覆線Sフック ニッサチェイン塩ビ被覆線Sフックニッサチェイン
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして材質種類Sカン線径(Φmm)4寸法D(mm)5適合径(Φmm)(仕上径)5
ステンレス Wリング ニッサチェインステンレス Wリングニッサチェイン
3,998税込4,398
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ニッサチェインSフックニッサチェイン
139税込153
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン鉄ユニクロスプリングフックニッサチェイン
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン(1件のレビュー)
829税込912
1袋(4個)
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ種類アイストラップ表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル
ステンレスワイヤークリップ ニッサチェインステンレスワイヤークリップニッサチェイン
449税込494
1個
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒートンB型 ニッサチェインステンレスヒートンB型ニッサチェイン
359税込395
1パック(3個)
当日出荷
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
アルミ銀リンクチェイン 5.0mmX15M ニッサチェインアルミ銀リンクチェイン 5.0mmX15Mニッサチェイン
14,980税込16,478
1本
当日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4800質量(kg)2.1内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
鉄ユニクロ三つ組 ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組ニッサチェイン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
9,498税込10,448
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ金リンクチェイン 5.0mmX15M ニッサチェインアルミ金リンクチェイン 5.0mmX15Mニッサチェイン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4796質量(kg)2.1チェーン線径(Φmm)5.0内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
ニッケルスプリングスナップ 56mm ニッサチェインニッケルスプリングスナップ 56mmニッサチェイン
1,598税込1,758
1セット(5パック)
翌々日出荷
安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具トラスコ品番849-2131材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)14種類スイベルスナップ寸法A(mm)56.0寸法B(mm)6.0寸法C(mm)15.0仕上ニッケル使用荷重(kN)0.04
ステンスクリュージョイント ニッサチェインステンスクリュージョイントニッサチェイン
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンワイヤークリップ ニッサチェインステンワイヤークリップニッサチェイン
4,398税込4,838
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucワイヤークリップ ニッサチェイン鉄ucワイヤークリップニッサチェイン
1,798税込1,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステン回転アイプレート ニッサチェインステン回転アイプレートニッサチェイン
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄uc環付スプリングフック ニッサチェイン鉄uc環付スプリングフックニッサチェイン
2,598税込2,858
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステンスプリングフック ニッサチェインステンスプリングフックニッサチェイン
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスプリングジョイント ニッサチェインステンスプリングジョイントニッサチェイン
7,398税込8,138
1箱(10個)
4日以内出荷
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイボルト ニッサチェインステンアイボルトニッサチェイン
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムオープンアイ ニッサチェインステンスリムオープンアイニッサチェイン
7,798税込8,578
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムアイプレート ニッサチェインステンスリムアイプレートニッサチェイン
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの末端加工に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン環付スプリングフック ニッサチェインステン環付スプリングフックニッサチェイン
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
C型フック ニッサチェインC型フックニッサチェイン
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS304)種類フック表面処理電解研磨仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シートアイストラップ ニッサチェインシートアイストラップニッサチェイン
1,598税込1,758
1箱(10個)
5日以内出荷
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。材質ステンレス(SUS304)種類フック寸法d(mm)4.2寸法A(mm)11寸法D(mm)10.7表面処理電解研磨寸法T(mm)1.2仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応