71,573件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


内部のワイヤーを立てることでしっかり自立します。収納時にはコンパクトに折りたたみ出来るので収納場所に困りません。ハンドル付きなので持ち運びに便利です。
用途工具などの収納 材質オックスフォード布 幅(mm)485 質量(kg)0.85 高さ(mm)250 奥行(mm)285 耐荷重(kg)10 折りたたみ寸法(mm)約90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×260×250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

50mm幅のクラフトテープ用テープカッターです。
用途作業性の向上、切り口が美しく仕上がります。 適合幅(mm)50
1セット(3枚)
229 税込252
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。 No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。 テープの流れ(縦)方向もカットできる。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用 一般養生用 建築・リフォーム作業用 伸び(%)22 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)1400 粘着力(N/25mm[gf])4.1[422] RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着力
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいミニタイプです。釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが6個付いています。
適合HL3049用スペア セット内容ケース6個 材質PP 幅(mm)215 質量(kg)0.7 ブラック/クリア 高さ(mm)62 奥行(mm)310 仕切数(個)6 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
1巻
209 税込230
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.32 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に 寸法150×100mm 紙質リピールラベル上質紙 入数100枚 粘着タイプ再剥離
1パック(100枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に 新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に 引越し時や荷物輸送時の梱包に 材質ポリエチレン タイプコアレス 内径(Φmm)約39 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
1巻ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ 動画あり
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色グレー タイプ樹脂バックル 破断強度(kg)100 材質(ベルト)ナイロン ベルト厚(mm)1.3 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
1セット(5枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。
材質クラフト紙 質量(g/枚)11 メーカー商品コード002101050
1パック(500枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ
用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。 入数(枚)50
1パック(50枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm)1230 質量(kg)72 線径(Φmm)6.2 表面処理亜鉛鍍金 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)約600 フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750 容積(m3)約0.78 外寸法・高さ(mm)900 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm)1040 有効内寸法・間口(mm)960 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。サビに強く頑丈なステンレスハンドル。ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)。人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)
材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス 材質(本体)ポリエステル 外寸法・高さ(mm)280(330)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1段あたり耐荷重150kg!。頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。向きを変えてコーナーラックにするのも良し!。もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。シンプルなデザインで、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!
質量(kg)14 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール、MDF 奥行(mm)400 間口(mm)900 段数5 耐荷重(kg/段)150 棚ピッチ(mm)約40 棚板内寸・間口(mm)830 棚板内寸・奥行(mm)330
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TC-15P テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン 動画あり
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター 材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス 品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ テープ幅(mm)装填可能:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。 トラスコ品番136-3515
1個
449 税込494
当日出荷

もともとチャックが開いている楽々チャック付ポリ袋!
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。 透明 種類チャック付ポリ袋
1袋(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
1箱(100g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)6 高さ(mm)900 奥行(mm)370 間口(mm)655 段数3 耐荷重(kg/段)40 キャスター自在×4(内2個はストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)L485×W365×H45 トレー間隔(mm)275 取扱説明書(1.5MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マチ付きタイプの不織布手提げバッグ。
仕様底板(ボール紙)付き 入数(枚)10 耐荷重(kg)約10
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製踏み台 スリムタイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみスリムタイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 設置寸法・幅(mm)390 取扱説明書(1.7MB) 収納寸法・幅(mm)390 収納寸法・奥行(mm)50 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)181
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール フタあり 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)450 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 ブレーキ種類フットブレーキ キャスター金具スチール 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容上用・下用 材質ポリプロピレン(PP) 適合3インチ紙管用
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(4本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)