こんなお得な商品も!
ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
色クリア
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿なし
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
仕様短手方向の仕切タイプ
色クリア
仕切板4
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
箱やボトルなど底のあるものや厚みのあるものに最適
材質OPP
厚さ(mm)0.03
色透明
フタなし
入数100枚
テープなし
食品衛生法適応外
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)約110(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)読み取り:150
光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下
インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)200
商品タイプハンディ
読取方式CCD離し読み
防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。
材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145
主な用途ホース、配管からの水漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・全天候型・耐光性
粘着タイプ超強力
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)25
引張強度(N/10mm)40
アズワン品番1-7313-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15
質量(g)約1800
対応幅(mm)500専用
最小長(mm)1300
最大長(mm)1480
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル
形状エンドレス
等級JIS B 8811
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
引張強度(N/25mm)-
粘着力(N/25mm)37.75
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプロングタイプ
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。
トラスコ品番438-1556
材質鉄
幅(mm)71
高さ(mm)150
奥行(mm)230
溝幅(mm)(挿入溝)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。
仕様棚2段付き
付属品仕切り板×6
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)186
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.5
引張強度(N/10mm)54
粘着タイプ強粘着
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質UV#4000
色シルバー
タイプUVタイプ
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。
ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。
フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。
片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。
滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
材質アルミ合金
寸法L(mm)163
寸法D(mm)34
寸法K(mm)21
取扱説明書(1.7MB)
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数2
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
材質基材:フッ素樹脂
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60~200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級)
技術の証しの三層構造です。
柔らか仕上げの樹脂加工です。
安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用
仕様両端アイ形(4E)
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!
カバー 脚立足用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質(生地)ポリエステル、(底部突起)塩ビ
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍!
アイデア次第で収納物いろいろ!
スタッキング可能
CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.8
色クリア
高さ(mm)90
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
奥行(mm)290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90
仕切数(個)なし
仕切りフリー
材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー
材質(取手)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。
すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)120
キャスター自在4個
キャスター径(Φmm)65
特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
材質(荷台)PP+バイオPE
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ
モノタロウ
¥139
税込¥153
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。
形状その他
厚さ(mm)5
外寸法・高さ(mm)5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。