部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ベース付きだから、床を傷つけません。
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス
高さ(mm)1500
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質段ボール
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)410
奥行(mm)255
容量(L)0.8×15個
間口(mm)560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4
高さ(mm)2100
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
タイプ連結型
奥行(mm)604
間口(mm)1160
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1160
棚板内寸・間口(mm)1116
溶接一体構造で頑丈です!。前面+後面、両面収納可能な省スペース型!。生爪を置き易い高さ120mm棚が4段。高爪も置ける高さ200mm棚が2段。天板にハンドツールを置いて頂けます。生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい。 ニトリルゴム(NBR)付き。取手(22.2Φ)×4本付き。キャスターは65Φ強化ナイロン車。(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
用途生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?。汎用旋盤やNC旋盤等を持っている。加工物の種類が多い。仕上げ加工に生爪を使っている。生爪が増える一方だ。軽量棚で保管すると、棚板が曲がった。中量棚で箱に入れて重ねて保管すると。 下の物を使う時、面倒だ。OS生爪保管ラックが解決します!
付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚
トラスコ品番324-3295
材質本体:スチール製
色OSグリーン
高さ(mm)1290
奥行(mm)500
間口(mm)1200
キャスター径(Φmm)65
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)850
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)500
間口(mm)750
均等積載量(kg/段)500
色グリーン
奥行(mm)650
トラスコ品番502-3581
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)23
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)590
間口(mm)800
均等積載量(kg/段)1000
色グリーン
奥行(mm)800
トラスコ品番502-3599
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)33
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
危険物保管ロッカー棚板です。棚板コーナーはすべて溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。(KU-AR1Tのみ)
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。
トラスコ品番257-2730
アズワン品番65-2045-08
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)450
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)450
棚板内寸・間口(mm)386
付属品棚受金具4個付
質量(kg)5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)877×460×20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質SUS304
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
色(本体)グレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×435×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合機種SU-110H・110HG・SU-18H・18HG用
材質SUS304
質量(kg)5.6
色(本体)ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1123×524×25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
固定棚(前扉横収納扉用)
付属品取付け金具6個
色ホワイト
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
付属品棚受金具付
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×375×15
グリーン購入法適合
1枚
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
材質スチール製
高さ(mm)20
品名棚板
奥行(mm)485
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。受け金具付きのセット品です。
トラスコ品番257-2725
アズワン品番65-2045-23
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラスコ品番257-2722
アズワン品番65-2045-20
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
FS型工場用保管庫棚板です。
適合機種FS型工場用保管庫下置き用
材質スチール(SPCC)
色ホワイト
ボルトレス長尺保管棚VRM3タイプの追加アームです。
トラスコ品番538-1091
セット内容追加アーム×1、樹脂キャップ×1
適合本体VRM3 D300タイプ
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)165.6
品名アーム
奥行(mm)352.2
間口(mm)50
グリーン購入法適合
1セット
¥3,298
税込¥3,628
25日以内出荷
ボルトレス長尺保管棚VRM3用の棚板セットで長尺以外に小物の収納も可能です。
セット内容棚板×1枚、棚受×2本(左右セット)
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)40
奥行(mm)550
グリーン購入法適合
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として
材質ダンボール
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)285
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)430
積載段数(段)10
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)145
有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。
付属品オールアンカー(M8×70)16本
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)2100
本体形状両面仕様単体型
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/アーム)300
最大積載量(kg/台)3000
段調整ピッチ(mm)25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。