絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(3)
- M14(1)
- M16(1)
- W3/8(1)
ブランド
- 栃木屋(7)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 樹脂(4)
- 鉄すべて(3)
- SS400(1)
- SWCH(1)
許容荷重(N)
- 1960
- 588(15)
- 980(8)
- 2940(8)
- 7000(17)
- 8000(65)
- 10000(35)
- 11000(21)
- 12000(56)
- 13000(8)
- 14000(62)
- 15000(9)
- 16000(95)
- 17000(20)
- 19000(8)
- 20000(79)
- 21000(9)
- 22000(30)
- 25000(18)
- 28000(27)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(2)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(2)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- カラー(4)
- サテン仕上(1)
- ヘアーライン(1)
3価クロメート・カラー・サテン仕上・ヘアーライン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)
M12(3)
M14(1)
M16(1)
W3/8(1)

アジャスター PM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5ねじの呼びM10
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
アジャスター MKPS型(ステンレス)
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
アジャスターフット TM-257(三価クロメート)
栃木屋¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から24日以内出荷受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルフット
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A)
栃木屋¥189税込¥2081個当日出荷木工用としてもご利用いただけます。用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A)
栃木屋¥229税込¥2521個4日以内出荷木工用としてもご利用いただけます。用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(23A)
栃木屋¥209税込¥2301個4日以内出荷木工用としてもご利用いただけます。用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257S(ステンレス)
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から24日以内出荷受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット