絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(1)
- W3/8(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- 栃木屋(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 樹脂すべて(3)
- ABS(1)
- 鉄すべて(8)
- SWRM(3)
許容荷重(N)
- 980
- 588(15)
- 1960(10)
- 2940(8)
- 7000(17)
- 8000(65)
- 10000(35)
- 11000(21)
- 12000(56)
- 13000(8)
- 14000(62)
- 15000(9)
- 16000(95)
- 17000(20)
- 19000(8)
- 20000(79)
- 21000(9)
- 22000(30)
- 25000(18)
- 28000(27)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(3)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(1)
- 2(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- カラー(2)
- サテン仕上(1)
- ヘアーライン(1)
- 亜鉛メッキ(2)
- 有色クロメート(1)
3価クロメート・カラー・サテン仕上・ヘアーライン・亜鉛メッキ・有色クロメート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(2)
M12(2)
M14(1)
W3/8(1)

薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
薄型アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター TN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
ユニバーサルフット
栃木屋¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタープラパート(ΦD1=35)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)28許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20109
アジャスタープラパート(ΦD1=26.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20107
ユニバーサルAF
栃木屋¥579税込¥6371個当日出荷アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)RoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット