絞り込み
ブランド
- シブタニ
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(180)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(139)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄すべて(9)
- SPCC(2)
- SWCH(4)
- SWRM(3)
表面処理
- その他(1)
- クロメート(3)
- バレル研磨(4)
- 光沢クロメート(5)
- 生地/未処理(1)
- 電解研磨(1)
- 黒クロメート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む

アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)
シブタニ¥519~税込¥571~1本当日出荷から7日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥879~税込¥967~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)
シブタニ¥579~税込¥637~1本当日出荷から7日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメート寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)
シブタニ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30仕上光沢バレル研磨寸法I(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)
シブタニ¥469~税込¥516~1本当日出荷から4日以内出荷アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター(ローコストタイプ)
シブタニ¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など材質スチール(SWCH)C呼び8六角穴仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
シブタニ¥359税込¥3951本4日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー
シブタニ¥629~税込¥692~1本4日以内出荷球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3相当仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)
シブタニ¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。用途機械など材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上有色クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター(フリーロールタイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地製品質量(g)35使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61)RoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット