絞り込み
ブランド
  • シブタニ
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(836)
  • エスコ(306)
  • イマオコーポレーション(258)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • TAKIGEN(タキゲン)(167)
  • LAMP(スガツネ工業)(140)
  • 三木プーリ(129)
  • ナベヤ(118)
  • コノエ(98)
  • 倉敷化工(83)
  • 栃木屋(73)
  • ジョー・プリンス竹下(63)
  • TOZEN(トーゼン)(41)
  • TRUSCO(37)
  • 大阪魂(33)
  • (31)
  • ダイワアドテック(31)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)

    シブタニ
    519税込571
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)

    シブタニ
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)

    シブタニ
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・重量タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)

    シブタニ
    579税込637
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメート寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト押え金具 シブタニ

    アジャスターボルト押え金具

    シブタニ
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フットボルト補助金具です。
    用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)

    シブタニ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30仕上光沢バレル研磨寸法I(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・固定タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)

    シブタニ
    469税込516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスター(ローコストタイプ) シブタニ

    レベルアジャスター(ローコストタイプ)

    シブタニ
    129税込142
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
    用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など材質スチール(SWCH)C呼び8六角穴仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)

    シブタニ
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
    用途機械など材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)仕上有色クロメート使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

    シブタニ
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレベラー シブタニ

    フレキシブルレベラー

    シブタニ
    629税込692
    1本
    4日以内出荷
    球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3相当仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスター(フリーロールタイプ) シブタニ

    レベルアジャスター(フリーロールタイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地製品質量(g)35使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61)RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器