絞り込み
ブランド
  • フェルケル
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(268)
  • エスコ(157)
  • リコイルジャパン(105)
  • 廣杉計器(54)
  • ボーセイ(53)
  • ツガミ(47)
  • PEM(28)
  • KKVコーポレーション(19)
  • 東海物産(18)
  • 日本ドライブイット(17)
  • TRUSCO(16)
  • 日本スプリュー(12)
  • ポップリベット・ファスナー(12)
  • ファブエース(11)
  • アキュレイト(11)
  • セルジャパン(10)
  • ラクテム(8)
  • インサート(6)
ねじの呼び
  • M3(9)
  • M4(11)
  • M5(11)
  • M6(11)
  • M8(11)
  • M10(11)
  • M12(8)
  • M24(1)
  • その他(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(8)
  • 0.7(4)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(11)
  • 1(11)
  • 1.25(11)
  • 1.5(11)
  • 1.75(8)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(3)
  • (6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
インサートねじキット フェルケルインサートねじキットフェルケル
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
インサートねじワークショップキット フェルケルインサートねじワークショップキットフェルケル
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
タング折取工具 フェルケルタング折取工具フェルケル
499税込549
1本
当日出荷
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。材質工具鋼
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
699税込769
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
タングレスインサート用挿入工具 フェルケルタングレスインサート用挿入工具フェルケル
5,398税込5,938
1本
当日出荷
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
インサート抜取工具 フェルケルインサート抜取工具フェルケル
2,598税込2,858
1本
当日出荷
挿入されたインサートねじの抜り取りができます。
用途インサートねじの抜き取りに。材質工具鋼
インサートねじキット(電動工具用) フェルケルインサートねじキット(電動工具用)フェルケル
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
六角軸インサート挿入工具 フェルケル六角軸インサート挿入工具フェルケル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
インサートねじキット(タングレス) フェルケルインサートねじキット(タングレス)フェルケル
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
インサートねじ(タングレス) フェルケルインサートねじ(タングレス)フェルケル
6,698税込7,368
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用)フェルケル
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
インサート用六角軸ドリル フェルケルインサート用六角軸ドリルフェルケル
729税込802
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
インサートねじ(スクリューロッキング) フェルケルインサートねじ(スクリューロッキング)フェルケル
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
インサートねじの特殊な形状によってボルトを強く保持します。インサートねじ挿入後は衝撃や振動に強くなります。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
インサートねじ(フリーランニング) フェルケルインサートねじ(フリーランニング)フェルケル
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート