3カーユニFABクリンチングナット大阪魂翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
ニッケル PEMパネルファスナーPF32大阪魂翌々日出荷
この商品はニッケル鍍金です。
寸法H(mm)5.26下穴径(Φmm)6.4寸法A(mm)1.48寸法D(mm)7.37寸法E(mm)11.89寸法C(mm)6.38寸法T1(mm)8.38寸法T2(mm)15.24寸法G(mm)7.62ねじの呼びM4×0.7最小板厚(mm)1.5
ユニクロ カ-リングナット大阪魂翌々日出荷
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
寸法H(mm)3.5寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7寸法D1(mm)4.4呼称M4-0.6寸法h1(mm)1.5寸法h2(mm)2
BSセルボードファスナー大阪魂翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質真ちゅう寸法h(mm)1.5最小板厚(mm)1.5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります