NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。
材質(本体)
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全35種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
寸法L1(mm)
選択してください
1.65
2.2
2.75
3.3
4.4
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
35種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
ねじピッチ(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76120287
SNBS-M5-12
1袋(20個)
12
2
0.8
2.75
3
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120540
SNBS-M3-10
1袋(20個)
10
0.65
0.5
1.65
2
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120549
SNBS-M3-12
1袋(20個)
12
0.73
0.5
1.65
2
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120558
SNBS-M3-6
1袋(20個)
6
0.49
0.5
1.65
2
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120567
SNBS-M3-8
1袋(20個)
8
0.57
0.5
1.65
2
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120576
SNBS-M4-10
1袋(20個)
10
1.3
0.7
2.2
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120585
SNBS-M4-12
1袋(20個)
12
1.4
0.7
2.2
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120601
SNBS-M4-16
1袋(20個)
16
1.7
0.7
2.2
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120610
SNBS-M4-6
1袋(20個)
6
1
0.7
2.2
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120619
SNBS-M4-8
1袋(20個)
8
1.1
0.7
2.2
2.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121757
SNBS-M6-10
1袋(20個)
10
3.4
1
3.3
4
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121766
SNBS-M6-12
1袋(20個)
12
3.7
1
3.3
4
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122527
SNBS-M5-20
1袋(20個)
20
3.3
0.8
2.75
3
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122536
SNBS-M5-25
1袋(20個)
25
3.9
0.8
2.75
3
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123279
SNBS-M6-20
1袋(20個)
20
5
1
3.3
4
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123288
SNBS-M8-12
1袋(10個)
12
7.7
1.25
4.4
5
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123297
SNBS-M8-20
1袋(10個)
20
10
1.25
4.4
5
¥
1,020
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123699
SNBS-M5-16
1袋(20個)
16
2.9
0.8
2.75
3
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125336
SNBS-M3-20
1袋(20個)
20
1
0.5
1.65
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125345
SNBS-M4-20
1袋(20個)
20
2
0.7
2.2
2.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126176
SNBS-M6-16
1袋(20個)
16
4.3
1
3.3
4
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126185
SNBS-M8-16
1袋(10個)
16
8.9
1.25
4.4
5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127120
SNBS-M4-25
1袋(20個)
25
2.3
0.7
2.2
2.5
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127671
SNBS-M6-30
1袋(20個)
30
6.5
1
3.3
4
¥
1,260
¥
1,259
¥
1,385
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127680
SNBS-M8-30
1袋(10個)
30
13
1.25
4.4
5
¥
1,260
¥
1,259
¥
1,385
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129001
SNBS-M5-10
1袋(20個)
10
2.2
0.8
2.75
3
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129010
SNBS-M5-8
1袋(20個)
8
2
0.8
2.75
3
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131627
SNBS-M6-40
1袋(20個)
40
8.1
1
3.3
4
¥
1,760
¥
1,759
¥
1,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131636
SNBS-M8-40
1袋(10個)
40
16
1.25
4.4
5
¥
1,760
¥
1,759
¥
1,935
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134680
SNBS-M6-35
1袋(20個)
35
7.3
1
3.3
4
¥
1,340
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134689
SNBS-M8-35
1袋(10個)
35
14
1.25
4.4
5
¥
1,340
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76137401
SNBS-M6-25
1袋(20個)
25
5.7
1
3.3
4
¥
1,180
¥
1,179
¥
1,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76137410
SNBS-M8-25
1袋(10個)
25
12
1.25
4.4
5
¥
1,180
¥
1,179
¥
1,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76138146
SNBS-M8-50
1袋(10個)
50
19
1.25
4.4
5
¥
2,600
¥
2,599
¥
2,859
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76140779
SNBS-M8-45
1袋(10個)
45
17
1.25
4.4
5
¥
2,180
¥
2,179
¥
2,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください