コイルインサート大阪魂(66件のレビュー)当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
SSOOナット大阪魂翌々日出荷
高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」
【特長】
樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、
お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。
研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。
【メリット】
・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る
・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある
・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である
用途エアークリーナー
インテークマニホールド
エンジンカバー
その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
ユニクロ カ-リングナット大阪魂翌々日出荷
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
寸法H(mm)3.5寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7寸法D1(mm)4.4呼称M4-0.6寸法h1(mm)1.5寸法h2(mm)2
3カーユニFABクリンチングナット大阪魂翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ セルスタッド大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
この商品は三価ユニクロです。
SUS セルスタッド大阪魂翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ セルファスナー大阪魂翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
SUS セルファスナー大阪魂翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
3カーユニクリンチングフローティングN大阪魂翌々日出荷
二重構造になっていて、内側にあるナットが中心より0.3~0.5mmフロート(浮上)します。
組み立て時に位置ずれを解消できるナット。
コンパクトに設計できるメリット商品。
FABACE SUS クリンチングナット大阪魂翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります