絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(3)
- M3(10)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(5)
- M8(4)
- M10(3)
- M12(4)
- M16(1)
- M20(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(10)
- 0.7(2)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(6)
- 1(5)
- 1.25(4)
- 1.5(3)
- 1.75(4)
- 2(1)
- 2.5(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(10)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(5)
- ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(268)
- エスコ(95)
- リコイルジャパン(68)
- ボーセイ(53)
- PEM(28)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 廣杉計器(15)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ツガミ(8)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。材質鉄表面処理生地
SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥609~税込¥670~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
”カレイプレススペーサー”(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)8日以内出荷専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。トラスコ品番159-6226材質スチール全長(mm)5種類カレイプレススペーサーねじピッチ(mm)0.5対辺(mm)6ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥479税込¥5271パック(5個)翌々日出荷ねじピッチ0.5寸法H(mm)7呼びM3寸法D(mm)6.1加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1
SGナット (鉄/生地)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥789税込¥8681パック(2個)翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄ねじピッチ1.75寸法S(mm)16寸法D(mm)15.9表面処理生地寸法B(mm)17寸法H1(mm)7ねじの呼びM12加工物穴径(mm)16
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト