絞り込み
材質
  • その他(5)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリエチレン(PE)(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(1,703)
  • エスコ(470)
  • オチアイ(98)
  • 岩田製作所(70)
  • OHSATO(大里)(65)
  • 日産ネジ(52)
  • 大陽ステンレススプリング(43)
  • TRUSCO(41)
  • TAKIGEN(タキゲン)(29)
  • AWJ(25)
  • ハーフェレ(23)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(21)
  • ニフコ(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 姫野精工所(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 平和発條(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • ダンドリビス(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム座金用キャップ CS-492

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
  • (120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番224-2661材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:18.9寸法A(mm)23.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)18.9キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)19寸法A23.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

    (120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1袋(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
    トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型 LAMP(スガツネ工業)

    フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。
    トラスコ品番132-2957材質ポリアミド(PA)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップCS-492型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン