絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーフキャリアは、車の屋根の上に自転車やスキーなどを乗せるための用具です。ルーフキャリアは、システムキャリアとアタッチメントから構成されます。アタッチメントは、自転車やスキーなどを載せる専用のキャリアです。アタッチメントを載せるキャリアをシステムキャリアといい、フットとバー(ステーと呼ぶメーカーもあります)で構成されます。なお、ルーフレールがついていない車では、取付け部品であるフックが必要で、車種に合ったものが発売されています。ルーフレールのある車でも、レールにあった取付け品を選ぶことが必要です。アタッチメントには、自転車・ボート・大きい荷物など専用取付け品があります。
407件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • 業務用ルーフキャリア ハイエース用 INNO

    業務用ルーフキャリア ハイエース用

    INNO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
    色ブラック質量(g)10200最大積載量(kg)60適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
  • ベースバーセット TERZO

    ベースバーセット

    TERZO(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
    セット内容バー2本、バーエンドキャップ色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)
  • ラゲッジメッシュネット トライメイト

    ラゲッジメッシュネット

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
    用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
  • スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)

    INNO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
    用途キャリア設置用ステー色ブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースシート カーメイト

    ベースシート

    カーメイト(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ルーフを保護する特殊シートです。 キャリア専用微粘着タイプ。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
    色クリアー質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×0RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロベース バー INNO

    エアロベース バー

    INNO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷
    キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
    用途エアロベース用バー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY(13件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から7日以内出荷
    横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
  • スクエアバーセット 137CM BK INNO

    スクエアバーセット 137CM BK

    INNO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフオンタイプ)

    TERZO(5件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(4個)
    当日出荷
    色ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
  • フック用ベースシート カーメイト

    フック用ベースシート

    カーメイト
    ¥759税込¥835
    1袋(4枚)
    当日出荷
    キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
    色クリア質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)115×45
  • inno SU取付フック カーメイト

    inno SU取付フック

    カーメイト
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    6日以内出荷
    ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フックです。
  • inno ハイグレードベルト カーメイト

    inno ハイグレードベルト

    カーメイト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定。 PP素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくい。 亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性もアップ。
    色ブラック
  • inno ローダウンドリップステーセットLDK カーメイト

    inno ローダウンドリップステーセットLDK

    カーメイト
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。
    質量(kg)3.3色ブラック
  • OGC エクステンションフック M6ホール用 エーモン

    OGC エクステンションフック M6ホール用

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    穴径適合:M6(※車両ねじ深さ6mm以上適合)引張荷重(kg)5
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • バーエンドキャップ BK カーメイト

    バーエンドキャップ BK

    カーメイト(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(4個)
    当日出荷
    バーのエンドに取付けるキャップ柔軟素材で衝撃時の緩和に
    用途バーのエンドに取付けるキャップ色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
  • ライトラック INNO

    ライトラック

    INNO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
    色ブラック最大積載量(kg)75入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • OGC ラゲッジメッシュネット エーモン

    OGC ラゲッジメッシュネット

    エーモン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    質量(g)230サイズ(cm)60×90
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷
    ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
    用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540
  • スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)

    INNO
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
    用途キャリア設置用ステー色ブラックタイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品
  • ベルト TERZO

    ベルト

    TERZO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
    サーフボードキャリア用のベルトです。
    幅(mm)25色ブラック長さ(m)3
  • スクエアバーセット 127CM BK INNO

    スクエアバーセット 127CM BK

    INNO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • スクエアバーセット 165CM BK INNO

    スクエアバーセット 165CM BK

    INNO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • スクエアバーセット 147CM BK INNO

    スクエアバーセット 147CM BK

    INNO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • OGC バンジーコード ロック付 エーモン

    OGC バンジーコード ロック付

    エーモン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    質量(g)118全長(cm)約150コード径(Φmm)8伸び(%)許容:150
  • スクエアベースステーXP INNO

    スクエアベースステーXP

    INNO
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    innoスクエアベースステーフィックスポイント用。ECE基準認定品。レバー式イージーオン/オフで簡単脱着。キーロック標準装備
    用途innoスクエアベースステー付属品キー×2個質量(g)1900最大積載量(kg)75※車種により異なりますステー高(mm)65(バー下までの高さ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内キャリアセット ハイエース キャラバン用 INNO

    室内キャリアセット ハイエース キャラバン用

    INNO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    ハイエース 200系・キャラバン用の室内キャリアセット。車内スペースを有効活用!
    色シルバー適合車種ハイエースバン(標準/ワイド幅) 年式:H16.8~ 型式:H2##V/H2##K グレード:バン(スーパーGL)ハイエースワゴン 年式:H16.8~ 型式:H2##V/H2## グレード:ワゴン(GL)レジアスエースバン(標準/ワイド幅) 年式:H16.8~R2.4 型式:H2##V/H2##K系 グレード:バン(スーパーGL)NV350キャラバン バン 年式:H24.6~R4.4 型式:E26系 グレード:プレミアムGXロングボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアバーセット 117CM BK INNO

    スクエアバーセット 117CM BK

    INNO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • Terzoベースキャリア用保護シート PIAA

    Terzoベースキャリア用保護シート

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(4枚)
    当日出荷
    透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。 ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
    用途Terzoベースキャリア用保護シート寸法(mm)140×120
  • ルーフレール用ベースシート カーメイト

    ルーフレール用ベースシート

    カーメイト
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(4枚)
    当日出荷
    キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
    色クリア質量(g)26寸法(幅W×高さH)(mm)115×135
  • OGC バンジーコード エーモン

    OGC バンジーコード

    エーモン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)115全長(cm)約150コード径(Φmm)8伸び(%)許容:150
  • ルーフキャリア ROCKY ROCKY

    ルーフキャリア ROCKY

    ROCKY
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    4日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―。堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
  • クロスホルダー3ブラック INNO

    クロスホルダー3ブラック

    INNO
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(2セット)
    当日出荷
    2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
    用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア タフレック

    K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。【アルミ素材】。前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。【取り付け】。車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。【アルマイトの輝き】。アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。【フラットな荷台】。アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。【デフレクター効果】。 前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。
    全高(mm)218許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量20)長さ外寸(mm)825幅外寸(mm)1350適合車種【トヨエース】年式:H11/5~R2/3 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)【ダイナ】年式:H11/5~ 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)
  • カーゴネット INNO

    カーゴネット

    INNO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    5日以内出荷
    線径6mmの極太ゴムで重量物も確実に固定。新形状フックにより、絡みにくく、掴みやすい。
    用途キャリア取付色ブラック入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUトリツケフック INNO

    SUトリツケフック

    INNO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット
    5日以内出荷
    用途車種専用取付フック INSUT,XS201,250用色ブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
ルーフキャリア