絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(97)
- SIGNET(シグネット)(44)
- ミネシマ(25)
- DEWALT(23)
- エスコ(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(12)
- SLOKY(スローキー)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- SWISS TECH(7)
- PLANO[安全保護具](6)
- iFixit(アイフィックスイット)(6)
- KTC(5)
- WEICON(5)
- TAKENOW(5)
- マルキン印(5)
- HAKKO(白光)(4)
- ホーザン(4)
- マサル工業(4)
- ブランドをもっと見る
特価

Gラインスコープ
REX(レッキス工業)¥739,800税込¥813,7801台翌々日出荷対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。用途管内検査用付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176レンズF2.88 f=2mm記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)動作環境0~+40℃保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVIモニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ画角レンズ画角:120°カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
コードレスフレア (本体+蓄電池)
REX(レッキス工業)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)本体質量(g)1135 (電池セット時)適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)バッテリー容量(Ah)2.5