4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RENNSTEIG(レンシュタイグ)クリンピングダイス [MC4]
レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)40 型番624 000 3、624 000 6 能力(mm2)2.5/4/6
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

仮枠工事の必需品!。マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ 材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール 質量(g)225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)4ポイントソケット
用途ダイムラークライスラーOM401/421、OM402/422、LA,A,OM403/423、OM470h用・インジェクターポストのプレッシャーナット用 全長(mm)72 質量(g)151 内径(Φmm)【ソケット】21.8 外径(Φmm)【ソケット】28.7 差込角(sq.)1/2
1丁
14,980 税込16,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)イヤークランプ用ヤットコ
シャフトスリーブ、ラジエーター、燃料パイプなどに使われているワンイヤークランプまたはツーイヤークランプに使用。出っ張っている「みみ」の部分をつかんで(つぶして)取り付け、取り外す時は切断する。高品質の鉄製、黒塗り仕上げ。
用途BMW、ダイムラークライスラー、フォード、GM、ホンダ、マツダ、日産、オペル、フォルクスワーゲン/アウディ等に 全長(mm)225 質量(g)340
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷