カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 作業工具その他
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
作業工具その他 :「HEX」の検索結果

マイナスビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷差込角1/4”HEXのマイナスビット。質量(g)9全長L(mm)39刃先厚(mm)a:1.2刃先幅寸法(mm)b:6.5差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
ペンタローブビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷から90日以内出荷差込角1/4"HEXの5-STARビット。全長(mm)26差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
六角ビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から90日以内出荷差込角1/4"HEXの段付き六角ビット。全長(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
マイナスビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷から90日以内出荷差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ヘクスローブビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷から90日以内出荷差込角5/16"HEXのトルクスビット(XZN)。全長(mm)35差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)
ポジドライブ段付ビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から90日以内出荷差込角1/4"HEXの段付きポジドライブビット。全長(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ユニバーサルハンドル
SLOKY(スローキー)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR・ガラス繊維全長(mm)37.5質量(g)25グリップ部(mm)70.7ハンドル色青シャフト寸法(mm)幅5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色レッドヘッド幅(mm)14.9ギア数52
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブルーヘッド幅(mm)14.9ギア数52
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブラックヘッド幅(mm)14.9ギア数52
六角アルミヘビーデューティスクレーパー
ノガ¥6,498税込¥7,1481本当日出荷両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付トラスコ品番337-4895材質ブレード:ハイス鋼ハンドルSC1400適合ブレードBT1200
貫通マイナスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,398税込¥4,8381本翌日出荷DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。サイズ2質量(g)106刃先厚(mm)a:1先幅(mm)(刃)b:5.5全長L2(mm)215軸長L1(mm)100
貫通マイナスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。刃先厚(mm)a:1.2
ボールポイント六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥899~税込¥989~1個翌日出荷から90日以内出荷ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
六角ロングビット
SLOKY(スローキー)¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
六角ショートビット
SLOKY(スローキー)¥1,598税込¥1,7581セット翌日出荷用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)25サイズHEX2.0硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
六角ドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌日出荷から90日以内出荷工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×40
ホイールナットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷ホイールアッセンブリー用1/2インチインパクトソケット。アルミ製リムを保護するプロテクティブスリーブ。六角タイプ。ロングタイプ。透明な蓋付きプラスチックボックス入り。ナットサイズ(inch[mm])【ホイールナット】緑:17、青:19、赤:21
六角棒レンチセット (ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981セット翌日出荷DIN ISO 2936。ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。用途ソケットキャップスクリュー用サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ロングビット
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ6IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ロングビット
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズ15IP硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ヘクスローブロングビット
SLOKY(スローキー)¥2,098税込¥2,3081セット翌日出荷専用ホルダー。スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズTX15硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ヘクスローブビット
SLOKY(スローキー)¥3,098税込¥3,4081セット翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ミニラチェセット
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281セット翌日出荷DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース全長(mm)ミニラチェット:93ケース色オレンジケース寸法(mm)W119×D40×H15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
強力プラスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。サイズPH:1質量(g)45全長L2(mm)185軸長L1(mm)80
RS PRO トリマー工具セット プラスチック
RS PRO¥2,698税込¥2,9681セット7日以内出荷RS Pro プラスチック製アライメント トリミングキット RS PRO 10 ピースアライメント トリミングキットについてご紹介します。この汎用工具セットは、抵抗器、コンデンサ、コイルなどの各種電子部品のトリミングや整列に最適です。 このセットには、非導電性又は磁気性の成形プラスチック先端を備えたトリミング工具が 10 個含まれているため、電気部品への干渉を防止できます。プラスチック設計により、繊細で壊れやすい部品を簡単に繊細にトリミングして位置を合わせることができます。このキットには、マイナス、六角、角形などのさまざまな先端が含まれており、さまざまなフィッティング及びコンポーネントと併用できる汎用性の高いセットが用意されています。この工具はローレット加工されたハンドルも備えているので、使用中のグリップ性と操作性が向上すると同時に、工具が滑りにくくなっています。 特長と利点 さまざまなサイズと先端を備えた 10 個組のキット 非導電性および磁気性プラスチック設計 テクスチャ加工のハンドルにより、使用時のグリップと操作性が向上 抵抗器、コンデンサ、コイルなどのトリミングや整列に最適 用途 プラスチック製トリミング 整列キットは、抵抗器やコンデンサなどの繊細な電子部品に最適なトリミング工具の一種です。プラスチック製の設計により、非導電性のため、電子フィールドや磁場に干渉しません。さまざまなコンポーネントに対応できるように、さまざまなサイズの先端タイプのトリミング工具や整列工具が用意されています。 よくある質問 成形プラスチック製先端部を備えたトリミング工具 10 点セットです トリミング 整列抵抗器、コンデンサ、コイルなどに適しています キットには、マイナス、六角、及び角形が含まれています ABSプラスチック製 10 個のトリミング工具がポリ袋に詰められています どのような先端タイプが付属していますか? RS Pro 10 ピースアライメント トリミングキットには、マイナスタイプ、六角タイプ、正方形タイプが用意されており、さまざまな部品やコンポーネントに適した汎用キットを用意しています。仕様チップ材質 = プラスチック個数 = 10
TORQ-SETビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798~税込¥3,078~1本76日以内出荷から90日以内出荷差込角1/4"HEXのTORQ-SETビット。全長(mm)25質量(g)5差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
ヘクスローブビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,798税込¥1,9781個90日以内出荷差込角1/4"HEXのトルクスビット。全長(mm)25サイズT25質量(g)6先端寸法(mm)外形:4.4差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ポジドライブビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥519税込¥5711個90日以内出荷差込角1/4"HEXのポジドライブビット。全長(mm)25質量(g)5先端サイズ(#)3差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
マイナス段付ビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,198~税込¥2,418~1個90日以内出荷差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ヘクスローブビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,798~税込¥1,978~1個90日以内出荷差込角1/4"HEXのトルクスビット。全長(mm)25差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
プラスビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥449税込¥4941個90日以内出荷差込角1/4"HEXのプラスビット。全長(mm)25質量(g)5先端サイズ(#)3差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
マイナスビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,598~税込¥1,758~1個90日以内出荷差込角1/4"HEXのマイナスビット。全長L(mm)25差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
マイナスビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,698税込¥2,9681個90日以内出荷差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。質量(g)14全長L(mm)50刃先厚(mm)a:1.6刃先幅寸法(mm)b:8差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
ヘクスローブビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,998税込¥2,1981個90日以内出荷差込角1/4"HEXのロングトルクスビット。全長(mm)65サイズT25質量(g)18差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)