絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • LAMP(スガツネ工業)(77)
  • 栃木屋(57)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • ホシモト(22)
  • ハーフェレ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 新日軽(LIXIL)(11)
  • エスコ(6)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • アズワン(1)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)

    バックルベルト

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂製の軽量バックルベルトです。
    用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
  • 抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
  • サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン)

    サーモマーカー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
    用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
  • コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • 強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)

    強力ラバーマグネット

    TAKIGEN(タキゲン)
    387税込426
    1個
    当日出荷
    裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
    用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
  • カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • 和文開閉シール(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉シール(開⇔閉)

    TAKIGEN(タキゲン)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70637
  • ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス テーブル金具

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,406税込1,547
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
    用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
  • 和文開閉シール(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉シール(閉⇔開)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70502
  • メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    メタルグラウンディングクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    34税込37
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
    用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
  • ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーマグネット

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工が容易にできます。
    用途分電盤・冷蔵庫・ボックス材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)使用温度範囲(℃)-20~80
  • ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス CCIDホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,668税込4,035
    1個
    当日出荷
    CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
  • 和文開閉マーク(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉マーク(閉⇔開)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70128
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,647税込5,112
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
  • 英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70501
  • ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス EVケーブルフック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
    用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
  • 英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70130
  • ステンレス 埋込み式ロープフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み式ロープフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
    用途特装車・平ボディー・幌バン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ロッド受け(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
  • ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
  • ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
  • ステンレス パッドアイ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パッドアイ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,194税込1,313
    1個
    当日出荷
    折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70131
  • パイプハンガー TAKIGEN(タキゲン)

    パイプハンガー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    338税込372
    1個
    当日出荷
    単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24489
  • ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)

    ON/OFFシール

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70504
  • 英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70636
  • 和文開閉マーク(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉マーク(開⇔閉)

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70129
  • ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)

    ドライパワーグリーン

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    タキゲンコード24456
  • パイプホールド TAKIGEN(タキゲン)

    パイプホールド

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    6,007税込6,608
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,705税込4,076
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
  • タキゲンパワーグリーン(420ml) TAKIGEN(タキゲン)

    タキゲンパワーグリーン(420ml)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    タキゲンコード23779
  • ステンレス ケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ケーブルフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    478税込526
    1個
    当日出荷
    用途ケーブル用のフック材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ光沢バレルタキゲンコード24551
  • ステンレス クリップ(つめ付) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クリップ(つめ付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    101税込111
    1個
    欠品中
    脱着がワンタッチ
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)タキゲンコード62215
  • ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス すり割り押しねじ

    TAKIGEN(タキゲン)
    113税込124
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス スプリングフック(L=89) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングフック(L=89)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法L1(mm)89寸法L2(mm)11寸法W1(mm)13寸法W2(mm)19使用荷重(N)300タキゲンコード11522
  • ナットカバー TAKIGEN(タキゲン)

    ナットカバー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    2,362税込2,598
    1個
    当日出荷
    ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。 専用工具などを必要としない簡単取付け。 M8用、M10用の2種類があります。
    用途ナットとボルトの取外し防止など材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他