絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- 下西製作所(4)
- アキュレイト(4)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

SZ デジタルダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ プレート
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
クランプ プレート (エア操作)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から32日以内出荷保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
PD エンプラダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から5日以内出荷保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PFC プロファイルシリンダー
イマオコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
CSC CPH用セットカラー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
SLG・FLG 軽荷重用スナップフット
イマオコーポレーション¥579~税込¥637~1個3日以内出荷脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他