絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • TAKIGEN(タキゲン)(521)
  • ジョー・プリンス竹下(214)
  • 栃木屋(189)
  • ハーフェレ(171)
  • LAMP(スガツネ工業)(167)
  • ホシモト(112)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • RS PRO(102)
  • 椿本バルクシステム(51)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • エスコ(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 美和ロック(16)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • 新日軽(LIXIL)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEY キー イマオコーポレーション

    KEY キー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    SZ デジタルダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ プレート イマオコーポレーション

    クランプ プレート

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
    色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
  • MWL・WGL キー イマオコーポレーション

    MWL・WGL キー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スピンロック イマオコーポレーション

    スピンロック

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)色(本体)ブラック材質(クランパー)SUS630
  • CSC CPH用セットカラー イマオコーポレーション

    CSC CPH用セットカラー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
    質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
  • SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーション

    SLG・FLG 軽荷重用スナップフット

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション

    クランプ プレート (エア操作)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番213-3170
  • クランプ プレート イマオコーポレーション

    クランプ プレート

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番212-8488
  • ロッキング キー イマオコーポレーション

    ロッキング キー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
  • クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション

    クランプ プレート (エア操作)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
  • エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
    質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
  • PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    PD エンプラダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRB ブリッジバー イマオコーポレーション

    BRB ブリッジバー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
  • RDG ロッドガイド イマオコーポレーション

    RDG ロッドガイド

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
    質量(g)15
  • RRD ローラー付きロッド イマオコーポレーション

    RRD ローラー付きロッド

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • PFC プロファイルシリンダー イマオコーポレーション

    PFC プロファイルシリンダー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
  • DE04、DE10用インストールキット イマオコーポレーション

    DE04、DE10用インストールキット

    イマオコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    適合品番DE04、DE10 エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター
扉部品