絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • TAKIGEN(タキゲン)(197)
  • LAMP(スガツネ工業)(77)
  • 栃木屋(57)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • ホシモト(22)
  • ハーフェレ(17)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • エスコ(5)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • アズワン(1)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット用吸着プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
    材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
  • ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    879税込967
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
    材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
  • マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつき六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット用吸着プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
    材質(本体)SUS430
  • マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつきグラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • NBK ショウスペーススタンド NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ショウスペーススタンド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
    質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE
  • 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    省スペーススタンド - 間仕切り用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
    用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TLJK 精密ラボジャッキ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    移動ガイドパンタグラフ方式
  • TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)68.6移動ガイドすり合わせ方式
  • TGOH X軸ゴニオステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGOH X軸ゴニオステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    移動ガイドアリ溝方式
  • LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCP・LCV コントロールメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • 93 プッシュロック NBK(鍋屋バイテック会社)

    93 プッシュロック

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他