絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 19(6)
  • 25(2)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
使用温度範囲(℃)
  • 0未満(1)
  • 0~100未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(2)
  • 500~600未満(1)
特長
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.19(2)
  • 0.2(3)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 7.2(1)
  • 11(1)
  • 14.4(1)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 30(34)
  • 33(7)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 54.8(3)
  • 55(1)
  • 100(2)
  • 164(1)
  • 200(1)
基材
  • グラスファイバー(7)
グラスファイバー
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
保護用・固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
色
  • 色ホワイト(4)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • S.I.C.(SHINDO)(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • ユーボン(1)
  • 中興化成工業(1)
3M(スリーエム)・S.I.C.(SHINDO)・TRUSCO・エスコ・ユーボン・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(1)
19(6)
25(2)
38(1)
50(2)
100(1)
110(1)
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロステープ ユーボン

    ガラスクロステープ

    ユーボン
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    欠品中
    シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
    仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)色白粘着力(N/10mm)(スチール)3.8引張強度(N/10mm)200
  • 19mmx10m ガラスクロステープ エスコ

    19mmx10m ガラスクロステープ

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    当日出荷
    用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
  • ガラス筒編みテープ S.I.C.(SHINDO)

    ガラス筒編みテープ

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    8日以内出荷
    不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます。幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます
    用途縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します組織筒編みニット
ガラス/セラミックテープ