絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 19(3)
  • 25(4)
  • 50(3)
  • 610(1)
  • 1000(2)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 7.2(1)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 14.4(1)
  • 22(1)
  • 30(34)
  • 33(7)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 54.8(3)
  • 55(1)
  • 100(2)
  • 164(1)
  • 200(1)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(3)
その他・グラスファイバー
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
色
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 吉野(2)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • 東京富士商会(1)
3M(スリーエム)・TRUSCO・吉野・旭産業(エアーゲージ)・東京富士商会
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(2)
19(3)
25(4)
50(3)
610(1)
1000(2)
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

    3M(スリーエム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
  • 断熱ガラスクロス 1m×20m 吉野

    断熱ガラスクロス 1m×20m

    吉野
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
    用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
  • ガラステープ 粘着性 25巾 東京富士商会

    ガラステープ 粘着性 25巾

    東京富士商会
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻
    4日以内出荷
    サイズ25mm巾×20mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
  • バイオセラミックペーパー 旭産業(エアーゲージ)

    バイオセラミックペーパー

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻ほか
    4日以内出荷
    RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。
    用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400
  • 断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m 吉野

    断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m

    吉野
    ¥87,980税込¥96,778
    1本
    3日以内出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
    用途保温・保冷工事用フトンカバー。トラスコ品番389-4592質量(kg)22織り方朱子織りRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス/セラミックテープ