絞り込み
テープ幅(mm)
- 610(1)
使用温度範囲(℃)
- 700~800未満(1)
テープ長さ(m)
- 3.6
- 1(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 7.2(1)
- 10(7)
- 11(1)
- 14.4(1)
- 20(7)
- 22(1)
- 30(34)
- 33(7)
- 46(1)
- 47(1)
- 50(2)
- 54.8(3)
- 55(1)
- 100(2)
- 164(1)
- 200(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(1)
ブランド
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
610(1)

バイオセラミックブランケット
旭産業(エアーゲージ)¥25,980~税込¥28,578~1巻翌日出荷から4日以内出荷RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633